Vytahovák hřebíků, Celková délka: 500mm

Artiklové číslo: 759855 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák hřebíků
Povrch lakované
Celková délka 500 mm
Hmotnost 1 kg
Široká stopka 20 mm
Vysoká stopka 12 mm
Tvar hřídele oválná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Číslo výrobce 276 500 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Vytahovák hřebíků se zahnutým ozubem a lehce prohnutým sekáčovým ostřím; kalený a lakovaný. Z oválného ocelového profilu.