Željezna poluga, ukupna duljina: 500mm

Artikl br.: 759855 500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 500 mm
Dimenzije drške (ovalne) 20×12 mm
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Pajser

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Broj proizvođača 276 500 2
Proizvođač/odgovorna osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Pajser sa zakrivljenim krajevima i blago savijenom oštricom, kaljen i lakiran. Od ovalnog čeličnog profila.