Nageleisen, ganze Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 759855 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nageleisen
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 500 mm
Gewicht 1 kg
Breite Schaft 20 mm
Höhe Schaft 12 mm
Form Schaft oval
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Herstellernummer 276 500 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Nageleisen mit aufgebogener Klaue und leicht abgebogener Meißelschneide, gehärtet und lackiert. Aus ovalem Stahlprofil.