Aluminium screw jack

Nr art.: 75770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 4 mm
⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 52 mm
Najniższa wysokość podpory 42 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75770
EAN / GTIN 4020772075774
Numer producenta 75770
Numer L L30130 100
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Popis:

Hliníkový šroubovací zvedák, středicí otvor Ø12 mm. Vřeteno: Kalená ocel, samosvorný lichoběžníkový závit, s ochranou konce. Spodní díl: Pevnost v tahu hliník 400 N/mm2.

Charakteristika:

  • Velikost: 52
  • H min: 42 mm
  • H max: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • hmotnost: 370 g