• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hliníkový doraz

Artiklové číslo: 75770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 4 mm
⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 52 mm
Minimální dosedací výška 42 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Nosnost 30 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75770
EAN / GTIN 4020772075774
Číslo výrobce 75770
L-číslo L30130 100
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Hliníkový šroubovací zvedák, středicí otvor Ø12 mm. Vřeteno: Kalená ocel, samosvorný lichoběžníkový závit, s ochranou konce. Spodní díl: Pevnost v tahu hliník 400 N/mm2.

Charakteristika:

  • Velikost: 52
  • H min: 42 mm
  • H max: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • hmotnost: 370 g