{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena | 4 mm | |
| ⌀ glave | 50 mm | |
| Maksimalna podložna višina | 52 mm | |
| Minimalna podložna višina | 42 mm | |
| ⌀ spodnjega dela | 50 mm | |
| Nosilnost | 30 kN | |
| Vrsta izdelka | podpora z vijakom |
| Številka izdelka | 75770 | |
| EAN/GTIN | 4020772075774 | |
| Številka proizvajalca | 75770 | |
| L-število | L30130 100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |