Jack de tornillo de aluminio

Número de artículo: 75770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Regulación de altura por vuelta de husillo 4 mm
⌀ del cabezal 50 mm
Altura máxima de asiento 52 mm
Altura mínima de asiento 42 mm
⌀ parte inferior 50 mm
Capacidad de carga 30 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 75770
EAN / GTIN 4020772075774
Número del fabricante 75770
Número L L30130 100
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Gato tornillo de aluminio, orificio de centrado Ø12 mm. Husillo: Acero templado bruñido, hilo trapezoidal auto-bloqueo, con protección final. magnética: aluminio 400 N/mm2 resistencia a la tracción.

Característica:

  • Tamaño: 52
  • H min: 42 mm
  • H max.: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F máx.: 30 * kN
  • peso: 370 g