• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Schraubbock

Artikel-Nr.: 75770
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 4 mm
Durchmesser Kopf 50 mm
höchste Auflagehöhe 52 mm
kleinste Auflagehöhe 42 mm
Durchmesser Unterteil 50 mm
Tragkraft 30 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75770
EAN / GTIN 4020772075774
Herstellernummer 75770
L-Nummer L30130 100
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Alu-Schraubbock, Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Unterteil: Aluminium 400 N/mm2 Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Größe: 52
  • H min.: 42 mm
  • H max.: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max.: 30 * kN
  • Gewicht: 370 g