{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage hauteur par tour de vis | 4 mm | |
| ⌀ tête | 50 mm | |
| Hauteur appui max. | 52 mm | |
| Hauteur appui min. | 42 mm | |
| ⌀ partie inférieure | 50 mm | |
| Capacité de charge | 30 kN | |
| Type de produit | vérin |
| Référence article | 75770 | |
| EAN / GTIN | 4020772075774 | |
| Réf. fabricant | 75770 | |
| Article hors catalogue | L30130 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |