Aluminium skruedonkraft

Art.-nr.: 75770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Højdeindstilling pr. spindelomdrejning 4 mm
Hoved-⌀ 50 mm
Maks. understøtningshøjde 52 mm
Mindste anlægshøjde 42 mm
Underdel-⌀ 50 mm
Bærekraft 30 kN
Produkttype skruebuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75770
EAN/GTIN 4020772075774
Producentnummer 75770
L-nummer L30130 100
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Aluminium skruedonkraft, centreringshul Ø12 mm. Spindel: Hærdet stål poleret, trapezformet gevind selvlåsende, med endebeskyttelse. Underdel: aluminium 400 N/mm2 trækstyrke.

Egenskab:

  • Størrelse: 52
  • H min.: 42 mm
  • H maks.: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F maks.: 30 * KN
  • Vægt: 370 g