{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość B | 40 mm | |
| Wersja | Z regulacją | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M10 | |
| Min. wysokość całkowita H | 15 mm | |
| Maks. wysokość całkowita H | 50 mm | |
| Materiał | stal | |
| Ogranicznik dwustronny | nie | |
| Masa | 0,65 kg | |
| Rodzaj produktu | Zderzaki |
| Numer artykułu | 75259 | |
| EAN / GTIN | 4020772075255 | |
| Numer producenta | 75259 | |
| Numer L | L30130 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |