{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina B | 40 mm | |
| Izvedba | nastavljivo | |
| Navoj M | M10 | |
| Skupna višina min. H | 15 mm | |
| Skupna višina maks. H | 50 mm | |
| Material | jeklo | |
| Dvostranski prislon | Ne | |
| Masa | 0,65 kg | |
| Vrsta izdelka | omejevalni nastavek |
| Številka izdelka | 75259 | |
| EAN/GTIN | 4020772075255 | |
| Številka proizvajalca | 75259 | |
| L-število | L30130 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |