Stop stykke

Art.-nr.: 75259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde B 40 mm
Udførelse justerbar
Gevind M M10
Samlet højde min. H 15 mm
Samlet højde maks. H 50 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,65 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75259
EAN/GTIN 4020772075255
Producentnummer 75259
L-nummer L30130 75
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stopstykke, hus hærdet og slebet. Den korte udførelse, jord til +/-0,01 mm højde tolerance, kan også bruges som støtte.

Egenskab:

  • Rille: 22
  • A H6: 0-0,013
  • B -0,6: 20
  • D ±0.01: 40
  • H1
    ±0,01
    kort: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 15
  • H3: 14
  • Skrue
    ISO 4762
    : M10x80
  • Vægt: 650 g