• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagstück

Artikel-Nr.: 75259
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite B 40 mm
Ausführung verstellbar
Gewinde M M10
Höhe gesamt min. H 15 mm
Höhe gesamt max. H 50 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,65 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75259
EAN / GTIN 4020772075255
Herstellernummer 75259
L-Nummer L30130 75
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlagstück, einsatzgehärtet und geschliffen. Die kurze, auf +/-0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Merkmal:

  • Nut: 22
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 20
  • D ±0,01: 40
  • H1
    ±0,01
    kurz: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 15
  • H3: 14
  • Schraube
    ISO 4762
    : M10x80
  • Gewicht: 650 g