Detener la pieza

Número de artículo: 75259
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Anchura B 40 mm
Modelo Regulable
Rosca M M10
Altura total mín. H 15 mm
Altura total máx. H 50 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 0,65 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 75259
EAN / GTIN 4020772075255
Número del fabricante 75259
Número L L30130 75
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de parada, caso endurecido y tierra. El modelo corto, tolerancia de tierra a +/-0,01 mm de altura, también se puede utilizar como soporte.

Característica:

  • Ranura: 22
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 20
  • D ±0,01: 40
  • H1
    ±0,01
    corto: -
  • H1
    ±0,2
    largo: 50
  • H2: 15
  • H3: 14
  • Tornillo
    ISO 4762
    : M10x80
  • peso: 650 g