Doraz

Artiklové číslo: 75259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka B 40 mm
Provedení Nastavitelný
Závit M M10
Celková výška min. H 15 mm
Celková výška max. H 50 mm
Materiál ocel
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,65 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75259
EAN / GTIN 4020772075255
Číslo výrobce 75259
L-číslo L30130 75
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dorazová část, kalená a broušené pouzdro. Jako podpěru lze použít i krátký provedení, s tolerancí výšky +/-0,01 mm.

Charakteristika:

  • Drážka: 22
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 20
  • D ±0,01: 40
  • H1
    ±0,01
    krátká: -
  • H1
    ±0,2
    dlouhá: 50
  • H2: 15
  • H3: 14
  • šroub
    ISO 4762
    : M10x80
  • hmotnost: 650 g