{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur B | 40 mm | |
| Exécution | propriété réglable | |
| Filetage M | M10 | |
| Hauteur totale min. H | 15 mm | |
| Hauteur totale max. H | 50 mm | |
| Matériau | acier | |
| Butée double face | non | |
| Poids | 0,65 kg | |
| Type de produit | butée |
| Référence article | 75259 | |
| EAN / GTIN | 4020772075255 | |
| Réf. fabricant | 75259 | |
| Article hors catalogue | L30130 75 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |