Step clamp

Nr art.: 75010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość B 50 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 21 mm
Min. wysokość mocowania 100 mm
Maks. wysokość mocowania h 220 mm
Maks. siła mocowania 19 kN
Szerokość rowka a 18 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75010
EAN / GTIN 4020772075019
Numer producenta 75010
Numer L L30130 46
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stepped clamp, special cast iron, screw and threaded sleeve 8.8.

Cecha szcz.:

  • Size: 18-3
  • Groove: 18
  • Clamping force max.*: 19.0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3.75
  • Weight: 3580 g