Trinspænder

Art.-nr.: 75010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde B 50 mm
Bredde, monteringsslids B2 21 mm
Spændhøjde, min. 100 mm
Spændehøjde maks. h 220 mm
Spændekraft maks. 19 kN
Bredde, rille a 18 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75010
EAN/GTIN 4020772075019
Producentnummer 75010
L-nummer L30130 46
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trindelt klemme, specialstøbejern, skrue og gevindmuffe 8.8.

Egenskab:

  • Størrelse: 18-3
  • Rille: 18
  • Spændekraft maks.*: 19,0kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Vægt: 3580 g