{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza B | 50 mm | |
| Larghezza slot di montaggio B2 | 21 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 100 mm | |
| Altezza serraggio massimo h | 220 mm | |
| Forza di serraggio max. | 19 kN | |
| Larghezza scanalatura a | 18 mm | |
| Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
| Codice articolo | 75010 | |
| EAN / GTIN | 4020772075019 | |
| Codice del produttore | 75010 | |
| Numero-L | L30130 46 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |