Getrapt klemstuk

Artikelnummer: 75010
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Breedte 50 mm
Breedte montagesleuf 21 mm
Spanhoogte min. 100 mm
Spanhoogte max. 220 mm
Spankracht max. 19 kN
Breedte groef 18 mm
Producttype spanklemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 75010
EAN/GTIN 4020772075019
Nummer fabrikant 75010
L-nummer L30130 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getrapte klem, speciaal gietijzer, schroef en draadhuls 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 18-3
  • Groef: 18
  • Klemkracht max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Gewicht: 3580 g