Abrazadera de paso

Número de artículo: 75010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Anchura B 50 mm
Anchura ranura de montaje B2 21 mm
Altura de sujeción mín. 100 mm
Altura de sujeción máx. h 220 mm
Fuerza de sujeción máx. 19 kN
Ancho de ranura a 18 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 75010
EAN / GTIN 4020772075019
Número del fabricante 75010
Número L L30130 46
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 18-3
  • Ranura: 18
  • Fuerza de sujeción max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • An: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Peso: 3580 g