Brides de serrage

Réf.: 75010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur B 50 mm
Largeur fente de montage B2 21 mm
Hauteur de serrage min. 100 mm
Hauteur serrage max. h 220 mm
Force de serrage max. 19 kN
Largeur rainure a 18 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 75010
EAN / GTIN 4020772075019
Réf. fabricant 75010
Article hors catalogue L30130 46
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier étagé, fonte spéciale, vis et manchon fileté 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 18-3
  • Rainure: 18
  • Force de serrage max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Poids: 3580 g