• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Step clamp

Nr art.: 75002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość 50 mm
Szerokość szczeliny montażowej 2,5 mm
Min. wysokość mocowania 50 mm
Maks. wysokość mocowania 120 mm
Maks. siła mocowania 19 kN
Szerokość rowka 18 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75002
EAN / GTIN 4020772075002
Numer producenta 75002
Numer L L30130 55
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stepped clamp, special cast iron, screw and threaded sleeve 8.8.

Cecha szcz.:

  • Size: 18-2
  • Groove: 18
  • Clamping force max.*: 19.0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 50-120
  • L: 125
  • S: 2.50
  • Weight: 2500 g