Trinspænder

Art.-nr.: 75002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde 50 mm
Bredde, monteringsslids 2,5 mm
Spændhøjde, min. 50 mm
Spændehøjde maks. 120 mm
Spændekraft maks. 19 kN
Bredde, rille 18 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75002
EAN/GTIN 4020772075002
Producentnummer 75002
L-nummer L30130 55
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trindelt klemme, specialstøbejern, skrue og gevindmuffe 8.8.

Egenskab:

  • Størrelse: 18-2
  • Rille: 18
  • Spændekraft maks.*: 19,0kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 50-120
  • L: 125
  • S: 2,50
  • Vægt: 2500 g