{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur | 50 mm | |
| Largeur fente de montage | 2,5 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 50 mm | |
| Hauteur serrage max. | 120 mm | |
| Force de serrage max. | 19 kN | |
| Largeur rainure | 18 mm | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 75002 | |
| EAN / GTIN | 4020772075002 | |
| Réf. fabricant | 75002 | |
| Article hors catalogue | L30130 55 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |