{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura | 50 mm | |
| Anchura ranura de montaje | 2,5 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 50 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 120 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 19 kN | |
| Ancho de ranura | 18 mm | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 75002 | |
| EAN / GTIN | 4020772075002 | |
| Número del fabricante | 75002 | |
| Número L | L30130 55 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |