Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 75002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka 50 mm
Šířka montážní drážky 2,5 mm
Upínací výška min. 50 mm
Upínací výška maximální 120 mm
Upínací síla max. 19 kN
Šířka drážky 18 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75002
EAN / GTIN 4020772075002
Číslo výrobce 75002
L-číslo L30130 55
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Osazené svorky, speciální litina, šroubovací a závitové pouzdro 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 18-2
  • Drážka: 18
  • Upínací síla max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • Š: 50
  • C: 21
  • H: 50-120
  • L: 125
  • S: 2,50
  • hmotnost: 2500 g