{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 50 mm | |
| Lăţime fantă de montare | 2,5 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 50 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 120 mm | |
| Forță de strângere max. | 19 kN | |
| Lățime canelură | 18 mm | |
| Tip produs | Gheară de strângere |
| Cod articol | 75002 | |
| EAN / GTIN | 4020772075002 | |
| Număr producător | 75002 | |
| L-Număr | L30130 55 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |