• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 75002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite 50 mm
Breite Montageschlitz 2,5 mm
Spannhöhe min. 50 mm
Spannhöhe max. 120 mm
Spannkraft max. 19 kN
Breite Nut 18 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75002
EAN / GTIN 4020772075002
Herstellernummer 75002
L-Nummer L30130 55
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 18-2
  • Nut: 18
  • Spannkraft max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 21
  • H: 50-120
  • L: 125
  • S: 2,50
  • Gewicht: 2500 g