Łapa schodowa

Nr art.: 74807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 112 mm
Szerokość B 34 mm
Min. wysokość mocowania 120 mm
Maks. wysokość mocowania h 195 mm
Maks. siła mocowania 15,3 kN
Szerokość rowka a 14 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Numer producenta 74807
Numer L L30130 333
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klamra schodowa, odlew specjalny, śruba i tuleja gwintowana 8.8.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 14-4
  • Rowek: 14
  • Siła napinająca maks.: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Masa: 1700 g