• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74807
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 112 mm
Breite B 34 mm
Spannhöhe min. 120 mm
Spannhöhe max. h 195 mm
Spannkraft max. 15,3 kN
Breite Nut a 14 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Herstellernummer 74807
L-Nummer L30130 333
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 14-4
  • Nut: 14
  • Spannkraft max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Gewicht: 1700 g