Clemă pas

Cod articol.: 74807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 112 mm
Lăţime B 34 mm
Înălțime de strângere min. 120 mm
Înălţimea max. de prindere h 195 mm
Forță de strângere max. 15,3 kN
Lățime canelură a 14 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Număr producător 74807
L-Număr L30130 333
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă în trepte, fontă specială, șurub și manșon filetat 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 14-4
  • Canelură: 14
  • Forță de strângere max.*: 15,3kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • greutate: 1700 g