Brides de serrage

Réf.: 74807
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 112 mm
Largeur B 34 mm
Hauteur de serrage min. 120 mm
Hauteur serrage max. h 195 mm
Force de serrage max. 15,3 kN
Largeur rainure a 14 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Réf. fabricant 74807
Article hors catalogue L30130 333
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier étagé, fonte spéciale, vis et manchon fileté 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 14-4
  • Rainure: 14
  • Force de serrage max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Poids: 1700 g