{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 112 mm | |
| Bredde B | 34 mm | |
| Spændhøjde, min. | 120 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 195 mm | |
| Spændekraft maks. | 15,3 kN | |
| Bredde, rille a | 14 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 74807 | |
| EAN/GTIN | 4020772074807 | |
| Producentnummer | 74807 | |
| L-nummer | L30130 333 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |