Abrazadera de paso

Número de artículo: 74807
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
Longitud L 112 mm
Anchura B 34 mm
Altura de sujeción mín. 120 mm
Altura de sujeción máx. h 195 mm
Fuerza de sujeción máx. 15,3 kN
Ancho de ranura a 14 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Número del fabricante 74807
Número L L30130 333
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 14-4
  • Ranura: 14
  • Fuerza de sujeción max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • An: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Peso: 1700 g