Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 74807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 112 mm
Šířka B 34 mm
Upínací výška min. 120 mm
Upínací výška maximální h 195 mm
Upínací síla max. 15,3 kN
Šířka drážky a 14 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74807
EAN / GTIN 4020772074807
Číslo výrobce 74807
L-číslo L30130 333
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Osazené svorky, speciální litina, šroubovací a závitové pouzdro 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 14-4
  • Drážka: 14
  • Upínací síla max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • Š: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • hmotnost: 1700 g