Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , ⌀ końcówki D: 2mm

Nr art.: 747000 2
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
4 153 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówki D 2 mm
Norma DIN 6450 C
długość całkowita L1 150 mm
długość trzpienia L2 30 mm
⌀ chwytu S 10 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Numer producenta 450 002 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:

DIN 6450.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Standardy jakości, ze stali chromowano-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.