{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina trna | 30 mm | |
| Premer konice | 2 mm | |
| Potrdilo o kakovosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | izbijači | |
| Oblika držala | 8–kotnik | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Oblika udarne glave | cilindričen | |
| Izvedba udarne glave | poboljšani | |
| Celotna dolžina | 150 mm | |
| Standard | DIN 6450 C | |
| Površina | lakirano | |
| Material | kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo | |
| Lastnosti | brez krušenja | |
| Material, ročaj | les | |
| Površina | lakirano | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 747000 2 | |
| EAN/GTIN | 4049002002786 | |
| Številka proizvajalca | 450 002 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |