Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen ⌀ D: 2mm

Tuote nro.: 747000 2
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
1 874 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 2 mm
Standardi DIN 6450 C
Kokonaispituus L1 150 mm
Tuurnan pituus L2 30 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta maalattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Valmistajan numero 450 002 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:

DIN 6450.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu − kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.