Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas, Smaigalių ⌀ D: 2mm

Prekės Nr.: 747000 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kotas / rankena be rankenos / koto
Forma kotas 8-briaunė
Koto skersmuo 10 mm
Visas ilgis 150 mm
Ilgis įvorė 30 mm
Smailės skersmuo 2 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas, grūdintas
Standartas DIN 6450 C; DIN 7255
Kokybės ir bandymo ženklas Geprüfte Sicherheit
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaiščiamušiai
Forma smūginė galvutė cilindrinis
Smūginė galvutė grūdintas; pagerintos kokybės
Paviršius dažyt.
Savybės be atplaišų

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Gamintojo numeris 450 002 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti kalto viršūnės atskilimo. Realus ⌀ 0,05−0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Standartas:

DIN 6450.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Standartinės kokybės iš grūdinto chromo vanadžio plieno, lakuotas.