Saca-pinos, qualidade standard, lacado, ⌀ da ponta D: 2mm

N.º do artigo: 747000 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta D 2 mm
Norma DIN 6450 C
comprimento total L1 150 mm
Comprimento do mandril L2 30 mm
⌀ da haste S 10 mm
Material Aço temperado ao ar de cromo-vanádio
Superfície lacado
Tipo de produto Saca-pinos

Identificação e classificação

Número do artigo 747000 2
EAN/GTIN 4049002002786
Número do fabricante 450 002 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Eixo octogonal forte com mandril cilíndrico. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas. Real ⌀ 0,05 0,5 − mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.

Norma:

DIN 6450.
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Qualidade normal de aço temperado ao ar de cromo-vanádio, pintado.