• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , ⌀ końcówki D: 14mm

Nr art.: 747000 14
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
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 16 mm
Długość całkowita 150 mm
Długość trzpienia 50 mm
Średnica końcówki 14 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Norma DIN 6450 C; DIN 7255
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt obucha walcowe
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Powierzchnia wersja lakierowana
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747000 14
EAN / GTIN 4049002021060
Numer producenta 451 014 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:

DIN 6450.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Standardy jakości, ze stali chromowano-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.