Uchwyt zaciskowy z nasadką, z regulowaną śrubą podtrzymującą

Nr art.: 74583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 160 mm
Szerokość B 22 mm
Wysokość przesunięcia H1 12 mm
Głębokość przesunięcia A2 15 mm
Średnica nasadki 20 mm
Min. wysokość mocowania 16 mm
Maks. wysokość mocowania h 77 mm
Długość rowka f 69 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 30 mm
Długość śruby mocującej 60 mm
Norma DIN 6314
Śruby mocujące M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Numer producenta 74583
Numer L L30130 672
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk z nasadką, z regulowaną śrubą podtrzymującą (bez śruby mocującej),
stal hartowana i odpuszczana, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • do śruby mocującej: M20, M22
  • H*: 16-77
  • podobne
    DIN 6314
    B1 x L: 22x160
  • D × LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Masa: 2100 g