• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 74583
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 160 mm
Breite B 22 mm
Absatzhöhe H1 12 mm
Absatztiefe A2 15 mm
Ansatzdurchmesser 20 mm
Spannhöhe min. 16 mm
Spannhöhe max. h 77 mm
Länge Nut f 69 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 30 mm
Länge Spannschraube 60 mm
Norm DIN 6314
Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Herstellernummer 74583
L-Nummer L30130 672
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M20, M22
  • H*: 16-77
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Gewicht: 2100 g