Barra di serraggio abbassata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 74583
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 22 mm
Altezza spalla H1 12 mm
Profondità spalla A2 15 mm
Diametro dell’attacco 20 mm
Altezza di serraggio min. 16 mm
Altezza serraggio massimo h 77 mm
Lunghezza scanalatura f 69 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 30 mm
Lunghezza vite di serraggio 60 mm
Normativa DIN 6314
Viti di serraggio M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Codice del produttore 74583
Numero-L L30130 672
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio, a gradini, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M20, M22
  • H*: 16-77
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • peso: 2100 g