Upínací tyč odstupňována, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 74583
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 160 mm
Šířka B 22 mm
Výška paty H1 12 mm
Hloubka paty A2 15 mm
Průměr nástavce 20 mm
Upínací výška min. 16 mm
Upínací výška maximální h 77 mm
Délka drážky f 69 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 30 mm
Délka upínacího šroubu 60 mm
Norma DIN 6314
Upínací šrouby M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Číslo výrobce 74583
L-číslo L30130 672
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, osazený, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M20, M22
  • H*: 16-77
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • hmotnost: 2100 g