Bara de prindere a coborât, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 74583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 160 mm
Lăţime B 22 mm
Înălțimea tocului H1 12 mm
Adâncimea tocului A2 15 mm
Diametrul suportului 20 mm
Înălțime de strângere min. 16 mm
Înălţimea max. de prindere h 77 mm
Lungime canelură f 69 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 30 mm
Lungimea şurubului de strângere 60 mm
Standard DIN 6314
Şuruburi de strângere M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Număr producător 74583
L-Număr L30130 672
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere coborâtă, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M20, M22
  • H*: 16-77
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • greutate: 2100 g