Barre de serrage abaissée, avec vis de support réglable

Réf.: 74583
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 160 mm
Largeur B 22 mm
Hauteur d’épaulement H1 12 mm
Profondeur d’épaulement A2 15 mm
Diamètre d’embout 20 mm
Hauteur de serrage min. 16 mm
Hauteur serrage max. h 77 mm
Longueur rainure f 69 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 30 mm
Longueur vis de serrage 60 mm
Norme DIN 6314
Vis de serrage M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Réf. fabricant 74583
Article hors catalogue L30130 672
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, étagée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M20, M22
  • H*: 16-77
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Poids: 2100 g