Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 74583
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 160 mm
Anchura B 22 mm
Altura de escalón H1 12 mm
Profundidad de escalón A2 15 mm
Diámetro del resalto 20 mm
Altura de sujeción mín. 16 mm
Altura de sujeción máx. h 77 mm
Longitud de la ranura f 69 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 30 mm
Longitud tornillo de amarre 60 mm
Norma DIN 6314
Tornillo de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 74583
EAN / GTIN 4020772074586
Número del fabricante 74583
Número L L30130 672
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M20, M22
  • H*: 16-77
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • A1xA2: 12x15,0
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Peso: 2100 g